CNMM 190624 HB7120-1

Cikkszám: 250466 HB7120-1
Kedvezmény
28,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,52 € 28,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,10 € 23,66 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMM 190624
Sarokrádiusz 2,4 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VR
Fogásmélység ap 2 mm - 8 mm
Előtolás f 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 210 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250466 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928139

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M