{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 190616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 375 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250464 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779809 |