{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 190612 | |
Minőség | NL250 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | 4T | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 8 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 420 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 300 m/min | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250362 NL250 |