Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

CNMG 120412 HB7215

Cikkszám: 250160 HB7215

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7215
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő GM
Tűrés M
Fogásmélység ap 1 mm - 5 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250160 HB7215
EAN / GTIN 4045197661364

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz