• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

CNMG 120404 HB7215

Cikkszám: 250156 HB7215
Kedvezmény
8,11 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7215
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő GM
Tűrés M
Fogásmélység ap 1 mm - 5 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250156 HB7215
EAN / GTIN 4045197661043

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz