CNMG 09T308 HB7130-2

Cikkszám: 250152 HB7130-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
623 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 09T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7130-2
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 240 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250152 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749279