CNMG 09T308 HB7140-2

Cikkszám: 250052 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 09T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250052 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263290575