CCMW 060204 ME

Cikkszám: 265612 ME
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMW 060204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség KBN05M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel ME
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265612 ME
EAN / GTIN 4960664598830
Gyártó száma TBN01192

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge; váltólapkánként 2 él.