CCGT 030101 PR1725

Cikkszám: 260040 PR1725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 030101
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség PR1725
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő MP-CF
Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260040 PR1725
EAN / GTIN 4960664890347
Gyártó száma TLM00056

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M