CC.T 120408 HB7310

Cikkszám: 260160 HB7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,79 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
664 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260160 HB7310
EAN / GTIN 4045197668530

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N