CC.T 09T308 HB725-1

Cikkszám: 260152 HB725-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
627 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB725-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő UM1
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 250 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260152 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765934