{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB725-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | UM1 | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 250 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260152 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765934 |