CC.T 09T304 HB7210-1

Cikkszám: 260150 HB7210-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7210-1
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260150 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059200

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K