CC.T 09T302 PDL010

Cikkszám: 260096 PDL010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    36,74 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    30,62 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség PDL010
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő AP
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260096 PDL010
EAN / GTIN 4960664882465