CC.T 060204 HU7315-1

Cikkszám: 260052 HU7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,22 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
632 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 060204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7315-1
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AF
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260052 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406380274