{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 32 mm | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 14×D | |
Rezgés | csillapított | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Teljes hossz L | 556 mm | |
H alaptest középeltolódás | 6 mm | |
Nem befogható tartomány S | 167,6 mm | |
Ajánlott befogási hossz | 128 mm | |
Szerelőcsavar | 269025 2 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264908 QC/32 | |
Gyártó száma | 090-40QCX53214 |