{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Lapkaméret | 6 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A08X SCLCR/L06 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 10 mm | |
Középeltolódás L3 | 5 mm | |
Befogási magasság L2 | 7 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 2 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260028 8/06 | |
Gyártó száma | THC11600 |