{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 8 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DWLNR/L 2525M08 | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0804.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Alátétlapka | 259033 6 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 4 | |
Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 9 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251901 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197809063 |