GARANT Master eco esztergakés rövid 16/11 mm

Cikkszám: 250624 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja PDJNR/L 1616X11
Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 35 mm
Teljes hossz L 85 mm
Alátétlapka 259031 44
Könyökemelő 259015 16
Könyökemelő csavar 259018 16
Rugó 259046 5
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250624 16/11
EAN / GTIN 4062406728922

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése