GARANT Master eco esztergakés 16/11 mm

Cikkszám: 260292 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés igen
Kés ISO kódja SDJCR/L 1616H11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269023 3
Alátétlapka 269007 1
Csavar alátétlapkához 269013 6
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260292 16/11
EAN / GTIN 4067263122470

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 − 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése