{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Cserélhető fej ISO kódja | SCLCR/L 09 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3.. | |
Hozzávaló alaptest | 264900 – 264908 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 24 mm | |
Középeltolódás L3 | 13 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 4 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 260009 QC/09 | |
Gyártó száma | 090-50133QC0995 |