{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 32 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kés ISO kódja | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Működő szélesség L4 | 40 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 9 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255121 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609429 |