Sima hengeres görgő, konvex 10 mm

Cikkszám: 291445 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tekercs ⌀ 10 mm
Szerszámanyag HSS
Görgőszélesség 4 mm
Görgőfurat ⌀ 4 mm
Érdesség érték 1 µm
Alak konvex
Típus RRE
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291445 10
EAN / GTIN 4030741390135
Gyártó száma 41020527

Leírás

Kivitel:

Köszörült és polírozott (Rz = 1 µm).
Konvex HSS simító görgők – RRE típus.

Előny:

  • Jobb felületminőség.
  • Keményített felület.
  • Csökken a folyamatidő.

Felhasználás:

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

Alkalmazható:

Gépi villához: 290000; 290001 sz.