{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárbefogó típus | VDI25 | |
Vágásirány | Jobbos és balos | |
Kinyúlási hossz LA | 168 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 58 mm | |
Hasznos hossz LN | 100 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 32 mm | |
Maximális hengerelési erő | 3 kN | |
Tekercs ⌀ | 5 mm | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291530 VDI25 | |
EAN / GTIN | 4060491000251 | |
Gyártó száma | EGI5-32AI-1-VDI25-WL100 |