{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárbefogó típus | VDI50 | |
Vágásirány | Jobbos és balos | |
Kinyúlási hossz LA | 158,1 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 44 mm | |
Maximális hengerelési erő | 8 kN | |
Tekercs ⌀ | 14 mm | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291515 VDI50 | |
EAN / GTIN | 4060491000145 | |
Gyártó száma | EG14-2-VDI50-R02.00 |