Görgőző szerszám EG14 univerzális VDI40

Cikkszám: 291515 VDI40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásirány: Jobbos és balos

Termékadatok

Technikai adatok

Szárbefogó típus VDI40
Vágásirány Jobbos és balos
Kinyúlási hossz LA 158,1 mm
Hegyek középeltolódása f 44 mm
Maximális hengerelési erő 8 kN
Tekercs ⌀ 14 mm
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291515 VDI40
EAN / GTIN 4060491000138
Gyártó száma EG14-2-VDI40-R02.00

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

⌀ tartományhoz (ajánlott): 50 mm-től

Figyelem:

A megmunkálandó felülethez való szerszámbetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).
  • További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
  • A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.