{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárbefogó típus | S32 | |
Vágásirány | Jobbos és balos | |
Kinyúlási hossz LA | 132 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 103,6 mm | |
Maximális hengerelési erő | 8 kN | |
Tekercs ⌀ | 14 mm | |
Szár négyszög | 32×32 mm | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291510 S32 | |
EAN / GTIN | 4060491000107 | |
Gyártó száma | EG14-1-SL32-R02.00 |