Karakter szegmens Betűméret 3 mm U

Cikkszám: 291956 U
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Jel U
Írásmagasság 3 mm
Feliratozó görgő ⌀ 50 mm
Termék fajtája Karakter szegmens

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291956 U
EAN / GTIN 4030741597381
Gyártó száma 85001290

Leírás

Kivitel:

Visszarugózó rendszer cserélhető szegmensekkel. Flexibilis és adaptálható szerszám.

Előny:

A feliratozás a vállig lehetséges.

Alkalmazható:

291930 és 291935 sz. feliratozó szerszámhoz.

Ajánlás:

Opcionálisan a cserélhető szegmensek / karakter készletek biztonságos tárolásához megrendelhető a 291990_Box termék.

Figyelem:

Vegye figyelembe a szerszámok és a szegmensek összerendelését.

Figyelem:

Feliratozó görgő 30 mm ⌀-vel: Legalább 17 szegmens elhelyezése lehetséges.
Feliratozó görgő 50 mm ⌀-vel: Legalább 29 szegmens elhelyezése lehetséges.
A maximálisan behelyezhető darabszám függ a karakterek mindenkori szélességétől.
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
    Karakter Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz