Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Karakter szegmens Betűméret 3 mm A

Cikkszám: 291912 A

Termékadatok

Technikai adatok

Jel A
Írásmagasság 3 mm
Feliratozó görgő ⌀ 45 mm
Termék fajtája Karakter szegmens

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291912 A
Gyártó száma 82000028

Leírás

Kivitel:

Visszarugózó rendszer cserélhető szegmensekkel.

Alkalmazható:

291900 sz. feliratozó szerszámhoz.

Ajánlás:

Opcionálisan a cserélhető szegmensek / karakter készletek biztonságos tárolásához megrendelhető a 291990_Box termék.

Figyelem:

Legalább 26 szegmens behelyezése lehetséges.
A maximálisan behelyezhető darabszám függ a karakterek mindenkori szélességétől.
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
    Jel Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz