{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 1,7 mm | |
Teljes hossz L | 64 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 15 mm | |
Előtolás f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Bevonat | TiAlN-PVD | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 274061 8/12 | |
EAN / GTIN | 4067263355489 |