{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Lépcső hossza b | 20 mm | |
Szárszélesség b3 | 43 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
h5 pengemagassághoz | 26 mm | |
Szorítóköröm | 279840 2 | |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273986 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112868 |