GARANT Master eco esztergakés csavaros szorítással 16/16 mm

Cikkszám: 271998 16/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 80 mm
Lapkacsavar menetlapkához 269023 3
Alátétlapka 1,5° 279819 2
Szorítócsavar alátétlapkához 279824 1
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271998 16/16
EAN / GTIN 4062406734756

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése