{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 140 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 230 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 18 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273827 140/230 | |
EAN / GTIN | 4045197867735 |