{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
négyszöghöz alkalmas | 38 mm - 50 mm | |
Hasznos hossz L1 | 140 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 35 mm | |
Középeltolódás L3 | 20,5 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 38 mm | |
Csavar | 290399 3 | |
Szárhossz Ls | 100 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290334 38 | |
EAN / GTIN | 4062406352301 |