{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
négyszöghöz alkalmas | 14 mm - 16 mm | |
Hasznos hossz L1 | 50 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 13 mm | |
Középeltolódás L3 | 7 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 13 mm | |
Csavar | 290399 2 | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290330 14 | |
EAN / GTIN | 4062406352240 |