Profil üregelő tartó hatszög forgácsoló betétekhez ⌀ DS 25 mm 17 mm

Cikkszám: 290342 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 25 mm
belső hűtés igen
hatszöghöz alkalmas 17 mm - 28 mm
Hasznos hossz L1 56 mm
Lapkatartó ⌀ D1 15 mm
Középeltolódás L3 8,5 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm
Csavar 290399 2
Szárhossz Ls 90 mm
Szár kombinált szár
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290342 17
EAN / GTIN 4045197965622

Leírás

Figyelem:

  • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.
  • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek