Belső négyszög profil üregelő betét, col ⌀ d = 12 mm 7/32 coll

Cikkszám: 293093 7/32
Kedvezmény
71,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Négyszög
L 10,5 mm
L1 25 mm
Tűrés + 0,13 – + 0,16 mm
⌀ d 12 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293093 7/32
EAN / GTIN 4062406129613

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.