{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 6 mm | |
Profil | Hatszög | |
L | 10,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tűrés | + 0,13 – + 0,16 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293040 6 | |
EAN / GTIN | 4045197946379 |