Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus ⌀ d = 12 mm 3 mm

Cikkszám: 293043 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 3 mm
Profil Hatszög
L 5 mm
L1 25 mm
Tűrés + 0,07 – + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293043 3
EAN / GTIN 4045197946461

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz