Horony üregelő tartó, hosszú ⌀ DS 32 mm 18 mm

Cikkszám: 290353 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 32 mm
belső hűtés igen
Alkalmas m horonyméret 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm
Hasznos hossz L1 200 mm
Lapkatartó ⌀ D1 40 mm
Középeltolódás L3 23 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm; 46,18 mm
Csavar 290399 4
Szárhossz Ls 100 mm
Szár kombinált szár
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290353 18
EAN / GTIN 4045197881076

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási ⌀-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási ⌀).

Figyelem:

  • Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.
  • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.
  • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Min. horonyszélesség m (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz