Ékhorony üregelő tüske HSS H9 illesztés 25F1

Cikkszám: 290407 25F1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS

Termékadatok

Technikai adatok

Tüskehossz 505 mm
Szerszámanyag HSS
Ékhorony szélessége 25 mm
Ékhorony mélysége 5,4 mm
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint 85 mm - 95 mm
Üregelési hossz acélban 25 mm - 150 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz 8 300 kg
Hátszélesség 25,72 mm
Vágások száma 5
Termék fajtája Üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290407 25F1
EAN / GTIN 662600888435
Gyártó száma 44494H9

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olaj
 

Leírás

Felhasználás:

DIN 6885 szerinti ékhornyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő tüske a szükséges betétekkel együtt.

Figyelem:

  • Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tüskét (külön ajánlatkérésre).
  • A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni − ekkor az üregelő tüske automatikusan beáll.
  • Bevonattal ellátott üregelő tüskék és collméretes üregelő tüskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.
  • ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.
  • A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz