UNF menetszerszám készlet műanyag kofferben UNF1/4-3/4

Cikkszám: 145965 UNF1/4-3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
UNF egységes finommenethez 1/4 UNF - 3/4 UNF
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145965 UNF1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878588

Leírás

Kivitel:

Stabil műanyag koffer fogantyúval és 2 zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME-B1.1.

Tartalma:

1–1 készlet kézi menetfúró 130750 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret
1–1 menetmetsző 142620 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret
1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1.1/2; 2; 4 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14 méret
1 csavarhúzó 664122 sz.: 5,5 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz