Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
2 platformmal és csővázas tolórúddal. Mindkét keret polcok származék faanyag fórumon, felület bükk dekor. A polcok a keret felső szélével egy vonalban vannak. Porszórtan kék RAL 5007. 400 mm távolság a polcok között, teljes magasság 970 mm. Terhelhetőség felső polc 100 kg. 4 db TPE gumiabronccsal ellátott forgó kerék, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Polcmagasság (mm): 209, 638
A polc terhelhetősége (kg): 100
Teljes hossz (mm): 747
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 970
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint