Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Műanyag ládákhoz, acéllemez ládákhoz, drótkosarakhoz stb., állítható magasságú és mozgatható. Szekcionált acél/csőszerkezet acéllemezből készült platformmal. Az egyik oldalon érintkező peremmel ellátott, 15°-kal és 30°-kal dönthető, fokozatmentesen állítható magasságú, forgatható és zárható platform, pneumatikus leengedési csillapítással. Porszórtan kék RAL 5007. 4 db forgó kerék, síkcsapágyazott tengelycsapágyakkal, 2 db fékkel az EN 1757-3 európai szabvány szerint (platós kocsik biztonsága). 3290: 510 - 700 mm magasság állítható 3291: 720 - 1070 mm magasság állítható
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Használható terület hossza (mm): 510
Használható felület szélessége (mm): 410
Dőlésszög (fok): 0, 15, 30
Magasság állítható (mm): 510-700
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 75 x 25
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint