Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Műanyag ládákhoz, acéllemez ládákhoz, drótkosarakhoz stb., állítható magasságú és mozgatható. Szekcionált acél/csőszerkezet acéllemezből készült platformmal. Acéllemezből készült platform, 20 mm magas peremmel minden oldalon. Nem dönthető, magassága 25 mm-es lépésekben állítható. Porszórtan kék RAL 5007. 4 db forgó kerék, síkcsapágyazott tengelycsapágyakkal, 2 db fékkel az EN 1757-3 európai szabvány szerint (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Használható felület hossza (mm): 605
Használható felület szélessége (mm): 405
Állítható magasság (mm): 524-774
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 75 x 25
Kerékméret (mm): 75 x 25
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint