Ipari csatlakozó külső menettel 1/4 coll

Cikkszám: 080230 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Sárgaréz
Maximális üzemi nyomás 35 bar
Külső menetes csatlakozó 1/4 coll
Átfolyási érték 2 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080230 1/4
EAN / GTIN 4062406403188

Leírás

Kivitel:

Az ipari csatlakozó, optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, névleges méret 7,8. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomásesés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.
Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Alapanyag:

Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.