Gyorscsatlakozó belső menettel 3/8 coll

Cikkszám: 080171 3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 35 bar
Belső menetes csatlakozó 3/8 coll
Átfolyási érték 1 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080171 3/8
EAN / GTIN 4062406572709

Leírás

Kivitel:

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.