Gyorscsatlakozó Tömlőcsatlakozóval 6 mm

Cikkszám: 080172 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 35 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ 6 mm
Átfolyási érték 1 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080172 6
EAN / GTIN 4062406523954

Leírás

Kivitel:

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.