{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 190 mm | |
Szélesség | 43,5 mm | |
Ház anyaga | Alumínium | |
Maximális üzemi nyomás | 15 bar | |
Csatlakozó menet | 1/4 coll | |
Bemenő menet | 3/4 coll | |
Hőmérséklettartomány | -20 °C - 200 °C | |
Elosztó csatlakozók száma | 4 | |
Termék fajtája | Elosztó szelence | |
Szín | piros |
Cikkszám | 080209 4 | |
EAN / GTIN | 4062406605018 |