Elosztóblokk 1/4 col sűrített levegő csatlakozóhoz 4

Cikkszám: 080208 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 190 mm
Szélesség 43,5 mm
Ház anyaga Alumínium
Maximális üzemi nyomás 15 bar
Csatlakozó menet 1/4 coll
Bemenő menet 3/4 coll
Hőmérséklettartomány -20 °C - 200 °C
Elosztó csatlakozók száma 4
Termék fajtája Elosztóblokk
Szín piros

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102

Leírás

Kivitel:

Alumínium elosztóblokkok (pirosra eloxált) sűrített levegő vezetékekhez. Közvetlenül a gépre szerelhetőek. A sűrített levegő vezetékek áttekinthető elrendezésének köszönhetően növekszik a munkavégzési és termelési biztonság és a központi ellátás következtében energia és tömlővezeték spórolható meg.

Tartalom:

Elosztóblokk ipari csatlakozóval 080230 sz. 1/4 méret. Záródugó nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló záródugót a 080207 sz. V méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek